バスケットワゴン グリーン MIP-78GR
使いたいときに手軽に使えるバスケットワゴンです。
用途お菓子や備品の収納に。
色グリーン
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)330×420×430
同梱部品スパナ
組立方法組立式
組立時間10分
静止耐荷重(kg)10
組立人数1人
内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |