フォールディングワゴン S ブラック MIP-81BK
スタッチボックス(LFS-31/32)を収納できるフォールディングワゴンです。
用途ソファの横に置いてサイドテーブルや、ベッドの横に置いてナイトテーブルに。
色ブラック
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)435×580×280
組立方法組立式
組立時間5分
組立人数1人
内容量1台
注意
※フレームは、サビを生かした加工を施している為1つ1つ個体差がございます。※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |