ガルジェ木製ハンガーピンチ付
クリップ付きで便利。
スカートやスラックスなどの用途でもお使い頂けます。
用途本体部分に「くぼみ」があるのでキャミソールなどの肩幅が細い衣類も掛けやすい構造
材質本体/天然木、スチール、ポリ塩化ビニル フック/スチール
色ナチュラル
区分新品
質量(g)約125
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約):44×1.2×27
内容量1セット(2個)
注意
※注意事項:本製品は屋内でのご使用をお願いします。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 1 | ¥ 800 / 税込 ¥ 880 |
| 全国 | 40 | ¥ 800 / 税込 ¥ 880 |
| 北海道地方 | 1 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 1 | お送りできません |
| 離島 | 1 | お送りできません |