ガルジェアーチハンガー
アーム部分がズレにくい加工を施しているので掛けやすい&型崩れしにくい
用途フックは回転しない固定タイプになります。
材質スチール・ポリ塩化ビニル
色グレー
区分新品
質量(g)約65
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約):41×1.2×20.5
内容量1セット(3個)
注意
※注意事項:アーム下部にはバーがございませんのでご了承ください。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 1 | ¥ 800 / 税込 ¥ 880 |
| 全国 | 40 | ¥ 800 / 税込 ¥ 880 |
| 北海道地方 | 1 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 1 | お送りできません |
| 離島 | 1 | お送りできません |