曜日別特売

デスク_eシリーズ/薄い木目×ホワイト

デスク_eシリーズ/薄い木目×ホワイト - サンワサプライデスク_eシリーズ/薄い木目×ホワイト - サンワサプライデスク_eシリーズ/薄い木目×ホワイト - サンワサプライデスク_eシリーズ/薄い木目×ホワイト - サンワサプライデスク_eシリーズ/薄い木目×ホワイト - サンワサプライデスク_eシリーズ/薄い木目×ホワイト - サンワサプライデスク_eシリーズ/薄い木目×ホワイト - サンワサプライデスク_eシリーズ/薄い木目×ホワイト - サンワサプライ
材質(キャスター)ナイロン材質(フレーム)スチール(メラミン焼付塗装)材質(天板)木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板色(天板)薄い木目色(フレーム)ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合総耐荷重(kg)180天板部均等耐荷重(kg)150内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
300件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55029329ED-SK15070LM721500×700×72038.7
オープン
76,980
84,678(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
55029338ED-SK15075LM721500×750×72040.2
オープン
76,980
84,678(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
55029347ED-SK15565LM721550×650×72037.1
オープン
76,980
84,678(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
55029356ED-SK18050LM721800×500×72037.5
オープン
76,980
84,678(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
55029557ED-SK9570LM72950×700×72027.3
オープン
57,980
63,778(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
55029566ED-SK9575LM72950×750×72028.4
オープン
57,980
63,778(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
55029575ED-SK9580LM72950×800×72029.4
オープン
57,980
63,778(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
55029584ED-SK10550LM721050×500×72025.2
オープン
57,980
63,778(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
55029600ED-SK10575LM1050×750×70030.8
オープン
57,980
63,778(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
55029609ED-SK11050LM721100×500×72025.8
オープン
57,980
63,778(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
55029618ED-SK11065LM1100×650×70028.5
オープン
57,980
63,778(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
55029627ED-SK11075LM1100×750×70031.6
オープン
57,980
63,778(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
55029636ED-SK11575LM1150×750×70032.5
オープン
57,980
63,778(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
55029907ED-SK15560LM721550×600×72035.6
オープン
69,980
76,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
55029916ED-SK15575LM1550×750×70041
オープン
69,980
76,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
55029925ED-SK16050LM721600×500×72034
オープン
69,980
76,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
55029934ED-SK16075LM1600×750×70042
オープン
69,980
76,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
55029950ED-SK16080LM1600×800×70043.6
オープン
69,980
76,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
55029959ED-SK16560LM1650×600×70037.8
オープン
69,980
76,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
55029968ED-SK17050LM1700×500×70036.1
オープン
69,980
76,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
55029977ED-SK17060LM1700×600×70038.6
オープン
69,980
76,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
55029986ED-SK17550LM1750×500×70036.8
オープン
69,980
76,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
55029995ED-SK17560LM1750×600×70039.5
オープン
69,980
76,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
55030004ED-SK18050LM1800×500×70037.5
オープン
69,980
76,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
55030230ED-SK8080LM72800×800×72026.7
オープン
53,980
59,378(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
55030239ED-SK8550LM72850×500×72021.9
オープン
53,980
59,378(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
55030248ED-SK8560LM72850×600×72023
オープン
53,980
59,378(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
55030257ED-SK9050LM72900×500×72022.6
オープン
53,980
59,378(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
55030266ED-SK9550LM72950×500×72023.2
オープン
53,980
59,378(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
55030275ED-SK9575LM950×750×70028.4
オープン
53,980
59,378(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
55030284ED-SK10065LM1000×650×70027
オープン
53,980
59,378(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
55030300ED-SK10070LM1000×700×70028.8
オープン
53,980
59,378(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
55030424ED-SK14550LM721450×500×72030.3
オープン
68,980
75,878(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
55030440ED-SK14560LM721450×600×72032.4
オープン
68,980
75,878(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
55030449ED-SK14575LM1450×750×70037.6
オープン
68,980
75,878(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
55030458ED-SK14580LM1450×800×70039.1
オープン
68,980
75,878(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
55030467ED-SK15050LM1500×500×70032.6
オープン
68,980
75,878(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
55030589ED-SK18070LM721800×700×72047.4
オープン
79,980
87,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
55030598ED-SK18075LM721800×750×72049.2
オープン
79,980
87,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
55030607ED-SK18080LM721800×800×720-
オープン
79,980
87,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
55030799ED-SK6060LM72600×600×72019.4
オープン
49,980
54,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
55030808ED-SK6550LM72650×500×72019.4
オープン
49,980
54,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
55030817ED-SK6560LM72650×600×72020.1
オープン
49,980
54,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
55030826ED-SK6575LM650×750×70023.2
オープン
49,980
54,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
55030835ED-SK6580LM650×800×70024
オープン
49,980
54,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
55030844ED-SK7050LM72700×500×72020
オープン
49,980
54,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
55030860ED-SK7060LM72700×600×72020.8
オープン
49,980
54,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
55030869ED-SK7075LM700×750×70024.1
オープン
49,980
54,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
55030878ED-SK7080LM700×800×70024.9
オープン
49,980
54,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
55030887ED-SK7550LM72750×500×72020.7
オープン
49,980
54,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用デスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする