中棚_eシリーズ/ホワイト

中棚_eシリーズ/ホワイト - サンワサプライ中棚_eシリーズ/ホワイト - サンワサプライ中棚_eシリーズ/ホワイト - サンワサプライ中棚_eシリーズ/ホワイト - サンワサプライ中棚_eシリーズ/ホワイト - サンワサプライ中棚_eシリーズ/ホワイト - サンワサプライ中棚_eシリーズ/ホワイト - サンワサプライ中棚_eシリーズ/ホワイト - サンワサプライ
仕様マンセル値/フレーム:該当なし、個口数(個):1材質スチール(メラミン焼付塗装)色(フレーム)ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応総耐荷重(kg)20内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
50件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55021620EN-1455W6.691340×500×20
18,400
13,980
15,378(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
55021629EN-1505W7.851390×500×20
18,400
13,980
15,378(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
55021638EN-1555W8.111440×500×20
18,400
13,980
15,378(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
55021647EN-1605W8.381490×500×20
18,500
13,980
15,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
55021708EN-653W1.14540×260×20
7,400
5,388
5,927(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
55021744EN-655W2.4540×500×20
10,400
7,598
8,358(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
55021760EN-705W2.5590×500×20
10,400
7,598
8,358(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
55021805EN-1253W3.21140×260×20
11,900
8,698
9,568(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
55021814EN-1303W3.41190×260×20
11,900
8,698
9,568(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
55021875EN-1103W2.02990×260×20
9,400
6,898
7,588(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
55021884EN-1153W2.121040×260×20
9,400
6,898
7,588(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
55021900EN-1203W2.221090×260×20
9,400
6,898
7,588(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
出荷予定:2026年4月10日
55021954EN-755W2.6640×500×20
11,500
7,998
8,798(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
55021970EN-805W3.69690×500×20
11,500
7,998
8,798(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
55022015EN-1005W4.61890×500×20
13,100
8,998
9,898(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
55022024EN-955W4.38840×500×20
13,100
8,998
9,898(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
55022067EN-703W1.24590×260×20
7,500
5,498
6,048(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
55022110EN-1353W3.61240×260×20
12,000
8,798
9,678(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
55022119EN-1403W3.81290×260×20
12,000
8,798
9,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
55022155EN-1453W41340×260×20
12,500
8,998
9,898(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
55022189EN-603W1490×260×20
7,200
4,998
5,498(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
55022216EN-953W1.73840×260×20
8,600
5,998
6,598(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
55022277EN-1255W5.771140×500×20
15,800
11,980
13,178(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
55022286EN-1305W61190×500×20
15,800
11,980
13,178(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
55022295EN-1355W6.231240×500×20
15,900
11,980
13,178(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
55022304EN-1405W6.461290×500×20
15,900
11,980
13,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
55022365EN-753W1.34640×260×20
7,600
5,598
6,158(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
55022408EN-855W3.92740×500×20
12,100
8,898
9,788(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
55022417EN-905W4.15790×500×20
12,100
8,898
9,788(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
55022478EN-1503W4.21390×260×20
12,600
8,998
9,898(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
55022487EN-1553W4.391440×260×20
12,600
8,998
9,898(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
55022496EN-1603W4.541490×260×20
12,600
8,998
9,898(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
55022575EN-1655W8.651540×500×20
19,900
14,980
16,478(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
55022584EN-1705W8.911590×500×20
19,900
14,980
16,478(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
55022600EN-1755W9.181640×500×20
20,000
14,980
16,478(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
55022609EN-1805W9.451690×500×20
20,000
14,980
16,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
55022670EN-1003W1.83890×260×20
8,700
6,398
7,038(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
55022767EN-1055W4.84940×500×20
14,000
10,980
12,078(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
55022776EN-1105W5.08990×500×20
14,000
10,980
12,078(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
55022785EN-1155W5.311040×500×20
14,100
10,980
12,078(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
55022794EN-1205W5.541090×500×20
14,100
10,980
12,078(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
55022810EN-1653W4.691540×260×20
14,400
10,980
12,078(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
55022819EN-1703W4.841590×260×20
14,500
10,980
12,078(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
55022828EN-1753W4.991640×260×20
14,500
10,980
12,078(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
55022837EN-1803W5.141690×260×20
14,500
10,980
12,078(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
55022934EN-803W1.44690×260×20
7,700
5,698
6,268(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
55022968EN-1053W1.92940×260×20
9,300
6,798
7,478(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
55023004EN-853W1.53740×260×20
8,300
5,998
6,598(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
55023020EN-903W1.63790×260×20
8,300
5,998
6,598(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
55023056EN-605W2.3490×500×20
9,900
6,998
7,698(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスクオプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする