18Vコードレスセーバソー 電池2個付き仕様
低振動でガンガン高速解体!
平行移動式カウンタウェイト防振機構により、振動を低減
オービタル機構搭載により切断スピードアップ
刃先を明るく照らすLEDライト内蔵
回すだけで簡単着脱ツールレスブレード交換通常のセットにマルチボルト蓄電池(BSL36A18X)がついてくる特別セット!
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途解体、設備工事
付属品マルチボルト蓄電池、急速充電器、六角棒スパナ、木工用ブレード(200mm)、電池カバー
寸法(mm)458×211×95(蓄電池装着時)
質量(kg)3.7(蓄電池装着時)
切断能力(mm)軟鋼板厚さ19
切断能力(mm)パイプ軟鋼パイプ・塩ビパイプ:外径130
切断能力(mm)木材厚さ120
バッテリー容量(Ah)5(2.5)
バッテリー電圧(V)18(36)
ストローク量(mm)29
無負荷ストローク数(min-1)0~3000
内容量1台
関連資料:
(0.53MB)