36V コードレスルータ 電池2個付き仕様
「コードレスで自在×軽快」
業界初コードレス&小型軽量で取り回し抜群!
AC品を超えたハイスピード切断&窓抜き作業もハイパワー
ハンドル部2アクションスイッチで手元で操作可能
ベース高さの調整もハンドルから手を放さずに仮締め可能
刃先が見やすいツインLEDライト搭載
作業に合わせてダイヤルで回転速度が調整可能
スピンドルロック機構搭載
集じん機接続可能
別売りのダストコレクタセット(339380) 注文コード40529756が必要です通常のセットにマルチボルト蓄電池(BSL36A18X)がついてくる特別セット!
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途木材加工・切断
付属品マルチボルト蓄電池(BSL36A18)、急速充電器(UC18YDL2)、コレットチャック(12mm本体装着/8mm)、スパナ(23mm)、チャックスリーブ(12X6mm)、ストレートガイド、テンプレートガイド(M18)、ケース、電池カバー
質量(kg)3.7(蓄電池装着時)
ストローク上下(mm)50
使用電池マルチボルト蓄電池
能力(mm)取り付け可能ビット軸径 6,8,2
バッテリー電圧(V)36
充電器形名UC18YDL2
回転数(min-1[回/分])無負荷:11000~25000
寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)275×148×280(電池装着時)
1充電当たりの作業量構造用合板切断・8mmストレートビット使用 t9mm:約60m/t12mm:約45m
内容量1台
関連資料:
(0.53MB)