黒球式熱中症指数計熱中アラーム TT562NGD(JIS B 7922:2023準拠)

黒球式熱中症指数計熱中アラーム TT562NGD(JIS B 7922:2023準拠) - タニタ黒球式熱中症指数計熱中アラーム TT562NGD(JIS B 7922:2023準拠) - タニタ黒球式熱中症指数計熱中アラーム TT562NGD(JIS B 7922:2023準拠) - タニタ黒球式熱中症指数計熱中アラーム TT562NGD(JIS B 7922:2023準拠) - タニタ黒球式熱中症指数計熱中アラーム TT562NGD(JIS B 7922:2023準拠) - タニタ黒球式熱中症指数計熱中アラーム TT562NGD(JIS B 7922:2023準拠) - タニタ黒球式熱中症指数計熱中アラーム TT562NGD(JIS B 7922:2023準拠) - タニタ黒球式熱中症指数計熱中アラーム TT562NGD(JIS B 7922:2023準拠) - タニタ
(1件のレビュー)

熱中症予防指針にあわせ、「危険」「厳重警戒」「警戒」「注意」の4区分で熱中症の危険度を分類。 危険度に合わせて異なる警告アラームでお知らせします。黒球式だから、屋内はもちろん屋外での日射や輻射熱も測定できます。

用途工事現場や屋内・屋外の熱中症対策に。仕様WBGT・周囲温度・湿度測定間隔:約30秒に1回、●WBGT測定範囲:0.0℃~50.0℃ 0.1℃単位(0.0℃未満または50.0℃を超えると点滅)、●WBGT精度:15.0~40.0℃:±2.0℃、●バックライト機能:点灯時間:約5秒、●使用範囲(気温):0~50℃、●使用範囲(相対湿度):20~90%(結露なきこと)、●使用範囲(風速):0.3~3m/s、●保存環境(気温):0~50℃、●保存環境(相対湿度):20~90%(結露なきこと)、●周囲温度(気温)測定範囲:0.0℃~50.0℃ 0.1℃単位(0.0℃未満または50.0℃を超えると点滅)、●周囲温度(気温)精度:0.0~50.0℃:±0.6℃、●日常生活における熱中症予防指針:4段階11レベル(「注意」「警戒」「厳重警戒」「危険」)、●湿度(相対湿度)測定範囲:20.0%~90.0% 0.1%単位(20.0%未満または90.0%を超えると点滅)、●湿度(相対湿度)精度:20.0~90.0%:±5.0%、●精度区分:クラス2、●警告アラーム(アラーム時間):最長約15秒(各注意レベルで音の鳴り方が異なります)、●警告アラーム(音量):3段階:75dB(大)、65dB(小)、無、●黒球温度測定範囲:0.0~60.0℃(表示なし)、●黒球温度精度:0.0~60.0℃:±0.6℃付属品お試し用電池(CR2032コイン形リチウム電池)、つり下げ用アタッチメント(ホワイト、ブルー各1本)、カラビナ、ネックストラップ(ナスカン付き)、ドライバー、三脚取り付け用電池フタ、ヘルメット取り付け用電池フタ(落下防止ストラップ付き)、取扱説明書(本書)保証書付材質黒球、本体:耐熱ABS レンズ:PMMA センサーカバー:PP規格JIS B 7922:2023準拠電源3VDC(CR2032コイン形リチウム電池×1個)本体質量(g)約65(電池、つり下げ用アタッチメント、カラビナ含む)電池寿命約3か月(1日4時間使用時)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約58×108×36内容量1個
取扱説明書:(0.66MB)
注意
※海外への転売は行わないで下さい。
※ヘルメット装着ペンホルダーは付属しておりません。
※ヘルメットに装着する場合谷沢製作所製ペンホルダーの別途購入が必要です。
※保証書は、日本国内においてのみ有効です。
※上記以外の注意点、仕様等につきましては、付属されている取扱説明書及び保証書に記載されています。取扱説明書をよくお読みいただき、正しくご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55096075TT562NGD
11,000
7,298
8,028(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-07
用途: 工場内のWBGT測定
太華工業株式会社製造業

他の部署でしようしており、昨年、購入しようと思っていたところ、納期が12月と使用しない時期となり購入を見合わせていましたが、今年は早めに購入しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする