ムーミンギフトセット

ムーミンギフトセット MOOMIN BABY ムーミンギフトセット MOOMIN BABY ムーミンギフトセット MOOMIN BABY ムーミンギフトセット MOOMIN BABY ムーミンギフトセット MOOMIN BABY ムーミンギフトセット MOOMIN BABY ムーミンギフトセット MOOMIN BABY ムーミンギフトセット MOOMIN BABY

BOX入りで出産祝いにぴったり。ムーミンたちがお誕生をお祝いしているようなハッピーなパーティー柄。にぎにぎスティックは、小さな手で握りやすいサイズ、握ると「キュッキュッ!」と音がします。

用途出産祝いや贈り物に。ムーミン/ギフトセット/箱入り/お祝い/お誕生/にょろにょろ/ニョロニョロ/ぬいぐるみ/にぎにぎ/よだれかけ/男の子/女の子/ファーストトイ/ベビー/赤ちゃん/かわいい/おしゃれ 首廻り(cm)(スタイ)30まで 寸法(幅W×厚さt×高さH)(cm)(にぎにぎスティック)7×3.5×18 内容量1セット
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
STMB002200021 55096170
STMB002200021 55096170
55096170 STMB002200021 スタイ、ブルマ、ガーゼハンカチ、にぎにぎスティック スタイ本体・レーステープ:綿100%、にぎにぎスティック:ポリエステル、ブルマ:綿100%、ガーゼハンカチ:綿100%
オープン
5,590
6,149 (税込)
6日以内出荷

返品不可
55096154 STMB001200020 スタイ、にぎにぎスティック スタイ本体・レーステープ:綿100%、にぎにぎスティック:ポリエステル
オープン
3,000
3,300 (税込)
取扱停止中

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「産婦人科用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする