ウエルノール60%

ウエルノール60% ウエルノール

食品添加物製剤。非危険物ですので在庫制限が緩和されます。手の消毒、手の触れる部位、テーブル、食品日持ち向上防腐剤として幅広く使用できます。

内容量1箱(20L×1個)
注意
※火気と高温に注意し、使用法、注意事項をよく守ること。
※作業の際には、適切な保護具(保護眼鏡、防毒マスク等)着用する。
※浸透性及び揮発性があるので、付近の着火源となる可燃物は速やかに取り除く。
※粘膜、または着衣に触れたり、吸入したり、目に入らぬよう適切な保護具を着用する。
※流動その他により静電気を発生させる恐れがあるため、着火源電気設備等静電気を発生させる恐れのある場所は、静電気を有効に除去する装置を設ける。
※炎や火気の近くで使用したり、火気を使用している部屋で、大量に使用しないこと
※容器を破棄する時は、火気のない場所で、使い切ったことを確認して水洗いし、不燃ゴミとして破棄する。
※高温にすると破裂の危険があるため、直射日光の当たる所や火気等の近くなど、温度が40℃以上になる所に置かず、通気性がよく、遮光された冷暗所に保管する。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
55096520 -
オープン
5,788
6,251 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55096529 -
オープン
5,998
6,478 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手指消毒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする