販売価格(税別)¥26,010~ 8日出荷 8日出荷とは 設定仕様が決定するとここにメーカー品番が表示されます。 フルネス 【オーダー】パネルドア クレア 片開きタイプ メーカー直送返品不可代引不可特別運賃お客様組立品 【オーダー】パネルドア クレア 片開きタイプ (0件のレビュー) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る 印刷用ページ インテリア性の高い高級感あるパネルドア。大型コロランナー採用でスムーズな開閉が可能。 注文コード55099864 用途パネルドア アコーデオンカーテン 間仕切り サービス分類オーダー・加工 内容量1セット 注意 ※この製品は木ネジを使用して取付ますので、取付場所が木部(1cm以上)であることをご確認の上、取付してください。 ※サッシ・コンクリート・石膏ボード等への取付はおやめください。 ※こちらは片開き専用となります。両開き対応ができません。 ※こちらの商品はオーダー品のため注文後のキャンセルはできません。 ※こちらの製品は特注のため納品に1週間前後かかります。 読込中… 特別運賃 地域 単位 配送費 全国 1 ¥ 2,800 / 税込 ¥ 3,080 北海道地方 1 お送りできません 沖縄地方 1 お送りできません 離島 1 お送りできません 内装ドア の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity トイレ上吊り片引き戸セット・MTドアタイプ ハイテクウッドプラス 税込¥73,678 ¥66,980 トイレ上吊り片引き戸セット・FTドアタイプ ハイテクウッドプラス 税込¥62,678 ¥56,980 トイレ上吊り片引き戸セット・FTドアタイプ ハイテクウッドプラス 税込¥68,178 ¥61,980 トイレ上吊り片引き戸セット・FTドアタイプ ハイテクウッドプラス 税込¥71,478 ¥64,980 トイレ上吊り片引き戸セット・FTドアタイプ ハイテクウッドプラス 税込¥65,978 ¥59,980 トイレ上吊り片引き戸セット・MTドアタイプ ハイテクウッドプラス 税込¥76,978 ¥69,980 トイレ上吊り片引き戸セット・MTドアタイプ ハイテクウッドプラス 税込¥72,578 ¥65,980 トイレ上吊り片引き戸セット・FTドアタイプ ハイテクウッドプラス 税込¥61,578 ¥55,980 トイレ上吊り片引き戸セット・MTドアタイプ ハイテクウッドプラス 税込¥68,178 ¥61,980 トイレ上吊り片引き戸セット・MTドアタイプ ハイテクウッドプラス 税込¥65,978 ¥59,980 上吊り片引き戸セット・MHドアタイプ ハイテクウッドプラス 税込¥83,578 ¥75,980 上吊り片引き戸セット・MXドアタイプ ハイテクウッドプラス 税込¥153,780 ¥139,800 上吊り片引き戸セット・KGドアタイプ ハイテクウッドプラス 税込¥105,578 ¥95,980 上吊り片引き戸セット・MIドアタイプ ハイテクウッドプラス 税込¥83,578 ¥75,980 上吊り片引き戸セット・S1ドアタイプ ハイテクウッドプラス 税込¥75,878 ¥68,980 上吊り片引き戸セット・FSドアタイプ ハイテクウッドプラス 税込¥72,578 ¥65,980 上吊り片引き戸セット・MKドアタイプ ハイテクウッドプラス 税込¥80,278 ¥72,980 上吊り片引き戸セット・M2ドアタイプ ハイテクウッドプラス 税込¥85,778 ¥77,980 上吊り片引き戸セット・MMドアタイプ ハイテクウッドプラス 税込¥98,978 ¥89,980 上吊り片引き戸セット・FPドアタイプ ハイテクウッドプラス 税込¥65,978 ¥59,980 カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ建築金物・建材・塗装内装用品建材・エクステリア内装ドア片開きドア 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 シェアする 現在の設定情報を含んだURLをコピーできます。 下記テキストボックスの内容を全て選択してコピー(Ctrl+C)してください。 コピーしたURLをメールで送れば、同僚や依頼者が正しく内容を確認できます。 そのほか申請書や稟議書にも。ぜひご活用ください。 マイページ 最近見た商品