タカギ
コンパクトメタルノズル
従来のコンパクトノズルよりも手への負荷が少ない形状です。
ボディ部分が金属製のスリムホース向けコンパクトノズルです。
用途
園芸・清掃に。
トラスコ品番
362-4403
高さ(mm)
219
適合ホース外径(Φmm)
13.5
適合ホース内径(Φmm)
7.5~9
適合ホース内径×外径(Φmm)
7.5~9×13.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55109156
QG1583
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください