曜日別特売

水の流れを確認できる透明タイプの耐圧ホースです。

用途
送排水用。
園芸散水用。
クリアブルー使用温度範囲(℃)-5~60使用圧力(MPa)0.7外径(Φmm)20材質(ホース)塩化ビニル樹脂補強層ポリエステル糸内径(mm)15
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55108858PH08015CB003TM1巻818-74073
オープン
899
989(税込)
当日出荷
55108867PH08015CB005TM1巻818-74085
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
55108876PH08015CB010TM1巻818-740910
オープン
2,598
2,858(税込)
当日出荷
55108885PH08015CB020TM1巻818-741020
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
55108894PH08015CB030TM1巻818-741130
オープン
7,398
8,138(税込)
当日出荷
メーカー直送
55108910PH08015CB050MB1巻(50m)818-741250
オープン
15,980
17,578(税込)
当日出荷
55108849PH08015CB002TM1巻818-74062
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース/チューブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする