曜日別特売

Φ7延長ホース5m(GY)

Φ7延長ホース5m(GY) - タカギ

内径7.5mmホースリールに接続することで5m分ホースが延長できます。
ホースの長さが足りない時にワンタッチで接続可能な5mの延長ホースです。
ホース内径7.5mmのホースリールの延長ホースとして使用できます。
蛇口と本体の間にあるサイドホースの延長も蛇口ニップルを取り外して間にワンタッチ接続することで使用できます。
ホースリール本体のホースの延長も散水ノズルを取り外して間にワンタッチ接続することで使用できます。

用途
一般家庭での屋外散水用。
ホース内径7.5mmの延長用。
ご使用中のホースをもう少し延長したい方に。
トラスコ品番529-5396長さ(m)5耐熱温度(℃)60適合ホース内径(Φmm)7.5最大使用水圧(Mpa)(可能)0.7内容量1巻(5m)
注意
※本品は一般家庭での屋外散水用です。
※それ以外の目的には使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
適合ホース内径(Φmm)
最大使用水圧(Mpa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55108946R005GYCR57.5(可能)0.7
1,600
1,398
1,538(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース/チューブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする