タカギ
金属製ホースリール リフトメタル 空リール
金属製のボディで高い耐久性です。
ハンドル位置を高くできる延長脚付きなので、巻き取り時にかがむ必要がありません。
最大30mまでのホースが取り付けられます。
用途
一般家庭での屋外散水用。
ご使用中のホースを巻き取りタイプへ変更したい方に。
ホースの巻き取りをしゃがまず使用したい方に。
仕様
付属ホースなし
トラスコ品番
365-1114
幅(mm)
348
カバー
なし
色
スレートグリーン
高さ(mm)
361、(延長脚取付時)500
奥行(mm)
403
使用圧力(MPa)
0.7
ホース長さ(m)
(蛇口側)1.2
耐熱温度(℃)
60
適合ホース内径×外径(Φmm)
12×16.5、15×20
巻取長さ(m)
30(適合ホース内径12mm)、25(適合ホース内径15mm)
最大使用水圧(Mpa)
(可能)0.7
内容量
1台
注意
※本品は一般家庭での屋外散水用です。それ以外の目的には使用しないでください。
※使用後は必ず蛇口を閉め製品内部の水を充分に抜いてください。(凍結破損防止・製品保護)
※井戸水や常温以外の水を使用しないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55109174
RF300GY
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください