曜日別特売

ノズル付きホースセット 10m

ノズル付きホースセット 10m - タカギノズル付きホースセット 10m - タカギノズル付きホースセット 10m - タカギノズル付きホースセット 10m - タカギノズル付きホースセット 10m - タカギノズル付きホースセット 10m - タカギノズル付きホースセット 10m - タカギノズル付きホースセット 10m - タカギ

ノズル付きの10mホースになります。

用途
一般家庭での屋外散水用。
ちょっとした場所で手軽に使用したい方に。
マンションのベランダなどちょっとした場所で使用したい方に。
ネイビー付属品蛇口ニップル×1、散水ノズル×1トラスコ品番338-8287使用圧力(MPa)0.7ホース寸法(全長)(m)10耐熱温度(℃)60適合ホース内径×外径(Φmm)12×15最大使用水圧(Mpa)(可能)0.7内容量1本
注意
※本品は一般家庭での屋外散水用です。それ以外の目的には使用しないでください。
※使用後は必ず蛇口を閉め製品内部の水を充分に抜いてください。(凍結破損防止・製品保護)
※井戸水や常温以外の水を使用しないでください。
※ホースは塩化ビニル樹脂製のため、ホースを通した水に臭いがつく場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ホース寸法(全長)(m)
適合ホース内径×外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55108666R010TNB1012×15
オープン
3,500
3,850(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホースリール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする