加湿器

加湿器 バルミューダ

空気を洗う美しい加湿器
Rainは画期的なタンクレス構造を実現した美しい加湿器。
水を上から注ぎ入れるだけで給水ができます。
美しいディスプレイとコントロールリングによる先進的な操作方法。
Rainに取り込まれた乾燥した空気は、
まず酵素プレフィルターで取り入れた空気に含まれる細菌を分解。
ホコリや雑菌を取り除き、清潔になった空気を加湿して送り出します。
乾燥する季節を健康的に過ごすために、清潔で適切な湿度を提供します。

セット内容Rain本体、取扱説明書(保証書付き)、マルチプラグアダプター、加湿フィルター、酵素プレフィルター 質量(kg)約5.7(満水時約10) ホワイト(型番:ERN-1100SD-WK、JANコード:4560330118982) タンク容量(L)4.2 コード長さ(m)1.8(ACアダプターコード長) 消費電力AC100V50/60Hz対応 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×350×374 電源コード(m)約1.8(ACアダプターコード長) 保証期間お買い上げ日から2年間(バルミューダオンラインストアでお買い上げの場合、保証期間が1年延長され3年間になります) 連続加湿時間(時間)6~25 RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
55110626 ERN-1100SD-WK
49,000
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「加湿器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする