MOLDEX耳栓 メテオ
遮音性能 NRR値 33dB(騒音80dBが、静かな事務所 50dBに)
米国騒音検査機関において、業界最高値。
耳障りで有害な高周波ノイズを効果的にカットします。
話し声や、非常ベル等の必需音は聞こえるままに、雑音、騒音を遮断します。
色緑
NRR値33dB(騒音80dBが、静かな事務所 50dBに)
入数個装:500ペア
内容量1箱(1000個)
遮音性能 NRR値 33dB(騒音80dBが、静かな事務所 50dBに)
米国騒音検査機関において、業界最高値。
耳障りで有害な高周波ノイズを効果的にカットします。
話し声や、非常ベル等の必需音は聞こえるままに、雑音、騒音を遮断します。