Joie ハイチェア mimzy recline

Joie ハイチェア mimzy recline Joie Joie ハイチェア mimzy recline Joie Joie ハイチェア mimzy recline Joie Joie ハイチェア mimzy recline Joie Joie ハイチェア mimzy recline Joie Joie ハイチェア mimzy recline Joie Joie ハイチェア mimzy recline Joie Joie ハイチェア mimzy recline Joie

5点式シートベルトで安心安全。高さ調節もできる多機能チェア。リバーシブルインナークッション。折りたたんで自立可能。
スライドテーブル。5点式シートベルト。ズリ落ち防止の股ガード。テーブルカバー2種類付属(食洗機対応)。キャスター付き。

用途ベビーチェアとして。椅子/チェア/リビング/お昼寝ベッド/ごはん/食事いす/赤ちゃん/ベビー 仕様ステップ調節:3段階 材質フレーム:スチール/ナイロン/ポリプロピレン、座席・テーブル・足部:ポリプロピレン、ベルト:ポリプロピレン、バックル:POM、クッション生地:表地ポリエステル/中綿ポリエステル 対象新生児~体重15kg 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)(通常)58×79.3×92.5~107、(折りたたみ時)53.3×36×109 高さ調節座面:7段階 リクライニング5段階 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
55113645 25300
オープン
29,980
32,978 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「子ども用家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする