蝶番金具 ステンレス
耐荷重約60kg/1個
床と対象物に固定し、転倒を防止
開閉式で広い設置角度に対応でき、180°可動
金具中央の袋ナット、六角ボルトを外すことで移動可能
壁沿いの場合は、奥側左右各1個ずつ固定、壁沿いにない場合は左右各2個ずつ固定
用途検査・分析機器の転倒防止
仕様【取付範囲】床に設置されている対象物を固定する場合
セット内容金具:1個/ボルト:1個/袋ナット:1個/アルコールパッド:1枚
材質ステンレス
内容量1個
耐荷重約60kg/1個
床と対象物に固定し、転倒を防止
開閉式で広い設置角度に対応でき、180°可動
金具中央の袋ナット、六角ボルトを外すことで移動可能
壁沿いの場合は、奥側左右各1個ずつ固定、壁沿いにない場合は左右各2個ずつ固定