メディマットライト90180 10枚入

メディマットライト90180 10枚入 - オオサキメディカル

多目的に使用できる、吸水性に優れたディスポーザブルマットです。
素早くたっぷり吸水・保水:高吸収ポリマーにより、多量な湿性生体物質(血液、体液など)を素早く吸収・保水します。ダイヤ柄プレスが血液や体液などを拡散させ、より効率的に吸収します。
逆戻りが少ない:吸収後は逆戻りせず、さらっとした表面状態を保ちます。
豊富なバリエーション:使用用途に合わせてさまざまな規格があります。

用途創傷や陰部洗浄時の吸収に/ベッドシーツとして尿などの吸収に/嘔吐物の吸収に/血液、体液、洗浄用生食の吸収に/手術台下の汚染防止に/外来ベッドの汚染防止に/検査時の体液、洗浄液の吸収に/児受けとして/分娩後のベッドやシーツの汚染防止に/透析室のベッドやシーツの汚染防止に/ストレッチャーの汚染防止に/おむつ交換時に/ポータブルトイレの下敷きに長さ(mm)1800幅(mm)900質量(g/枚)170吸収量(mL)3000内容量1袋
注意
※本品は移乗用具として使用することはできません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5511542084276
オープン
3,798
4,178(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする