曜日別特売

薄型マグネットホルダ台

薄型マグネットホルダ台 - SK(新潟精機)薄型マグネットホルダ台 - SK(新潟精機)薄型マグネットホルダ台 - SK(新潟精機)薄型マグネットホルダ台 - SK(新潟精機)

レバー操作1つでマグネットがON/OFF脱着可能です。
上部めねじ部を利用して様々な治具が作れます。
本体は薄型の省スペースタイプです。

用途治具や測定の保持具に材質本体:一般構造用圧延鋼、磁石:ネオジム磁石取付ねじ穴サイズM8×P1.25(中央)、M4×P0.7(周囲)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
吸着力(N)
本体質量(g)
ベース寸法(mm)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55120618MHT-456525045x45x2045×20×60
10,500
9,998
10,998(税込)
当日出荷
55120627MHT-6520053065x65x2065×20×84
12,600
11,980
13,178(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月2日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグネットベース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする