曜日別特売

マグネットベース フリーベースタイプ

マグネットベース フリーベースタイプ - SK(新潟精機)マグネットベース フリーベースタイプ - SK(新潟精機)

吸着面が変形し、凹凸やR面への吸着が可能なフリーベースタイプです。
ロックノブ締め付け操作でジョイントを同時にロックすることができます。
ダイヤルゲージやインジケータの位置決めが簡単な微動タイプ(微動範囲2mm)です。
レバー操作でマグネットON/OFF脱着可能です。
アリ溝取付が可能です。

用途ダイヤルゲージ、ダイヤルインジケータ(てこ式)の測定保持具として仕様アリ溝:可、ステム取付(mm):Φ6、Φ8、●主柱取付ねじ:M8xP1.25材質本体:アルミ、磁石:フェライト磁石吸着力(N)450本体質量(g)1300ベース寸法(mm)54×63×58RoHS指令(10物質対応)対応表面磁束密度(mT)100本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)73×348×93内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55120566WMB-45FR
25,000
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグネットベース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする