曜日別特売

マグネットベース 太主柱タイプ

マグネットベース 太主柱タイプ - SK(新潟精機)

標準型よりも測定器具を安定して保持できる太主柱タイプ(主柱Φ20、支柱Φ14)です。
シリーズ史上、最も主柱が高く、ベースサイズが大きいです(2023年12月現在)。
レバー操作でマグネットON/OFF脱着可能です。
耳金付ダイヤルゲージにも対応しています。

用途ダイヤルゲージ、ダイヤルインジケータ(てこ式)の測定保持具として材質本体:一般構造用圧延鋼、磁石:フェライト磁石吸着力(N)1300ベース寸法(mm)50×117×55RoHS指令(10物質対応)対応表面磁束密度(mT)最大100内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55120575SB-130PL
20,000
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグネットベース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする