ルミサス 高演色クランプ式折りたたみデスクライトブラック

ルミサス 高演色クランプ式折りたたみデスクライトブラック GENTOS ルミサス 高演色クランプ式折りたたみデスクライトブラック GENTOS ルミサス 高演色クランプ式折りたたみデスクライトブラック GENTOS ルミサス 高演色クランプ式折りたたみデスクライトブラック GENTOS ルミサス 高演色クランプ式折りたたみデスクライトブラック GENTOS ルミサス 高演色クランプ式折りたたみデスクライトブラック GENTOS ルミサス 高演色クランプ式折りたたみデスクライトブラック GENTOS ルミサス 高演色クランプ式折りたたみデスクライトブラック GENTOS

高演色(Ra95)LEDにて太陽光に近い自然な光
ブルーライトを最大20%軽減(メーカー比)で目が疲れにくいデスクライト
スリムなデザインのセードとアームは縦に折りたたむ事が可能で、すっきりとしたデスク周りに
セードの角度を維持したままアームを動かせる角度維持機構を搭載
フリッカーレス基盤の搭載により、ちらつきを抑えてより目に優しい
昼光色/白色/電球色の3段階調色機能電源ボタンを長押しで無段階の調色も可能
各色無段階調光で最大700ルーメン(昼白色、電球色時)ケルビン値3000~5000K
2本のアームと300°可動式セードで、様々な角度での照射
触れるだけのタッチセンサー式スイッチ
再点灯時に前回の光量、光色にて点灯するモードメモリー機能搭載
デスクの上からネジを締められる上締式クランプ(厚さ最大47mm)
消費電力12W直下照度910ルクス(57cm最大時昼白色時)

用途高演色Ra95(JISAA形相当) 付属品クランプ、ACアダプター(1.5m) 質量(g)1014 電源ACアダプター(入力:AC100-240V 50/60Hz ・ 出力:DC12V 1A) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【セード部】約 460.0×30.0×27.5、【ネック部】約510.0×23.5×32.5、【クランプ部】約50.5×93.6×50.5 光束(Lm)700 明るさ(Lm)約700~200 グリーン購入法適合 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
55125615 DK-R115BK
オープン
9,998
10,998 (税込)
欠品中
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「卓上ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする