エクスプローラー ミニクラシックランタン給電機能付

エクスプローラー ミニクラシックランタン給電機能付 GENTOS エクスプローラー ミニクラシックランタン給電機能付 GENTOS エクスプローラー ミニクラシックランタン給電機能付 GENTOS エクスプローラー ミニクラシックランタン給電機能付 GENTOS エクスプローラー ミニクラシックランタン給電機能付 GENTOS エクスプローラー ミニクラシックランタン給電機能付 GENTOS エクスプローラー ミニクラシックランタン給電機能付 GENTOS エクスプローラー ミニクラシックランタン給電機能付 GENTOS

エクスプローラーシリーズレトロなデザインの充電式ランタン
暖色LEDで最大300ルーメンの出力8.5時間の連続点灯が可能
ダイアル式スイッチで無段階調光最小時は38時間の連続点灯が可能
キャンドルモードで炎のゆらぎを再現(連続点灯51時間)
内蔵バッテリーを使用し、USBを介して他機器への給電が可能(パワーバンク機能給電時出力5V/1A)
パワーバンク使用時もランタン点灯が可能(明るさ最小点灯のみ)
チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中緑/充電完了)
バッテリーインジケーターで電池残量を色でお知らせ(100%~40%:緑点灯39%~10%:赤点灯9%以下:赤緑点滅)
持ち運びに便利なキャリングハンドルと底面にビルトインフック搭載
スイッチ長押しで誤点灯を防ぐスイッチロック機能
Type-Cケーブルで充電(付属)

用途1m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応 付属品Type-Cケーブル(50cm)、専用充電池(EX-1SB) 質量(g)246 電源リチウムイオン充電池3.7V 2,600mAh 9.62Wh(付属) 寸法(Φ×Lmm)約91.5×160 光束(Lm)300 明るさ(Lm)約300~30 照射距離(m)約15 連続点灯時間(時間)約8.5~51 IP等級64 落下耐久(m)1 内容量1台
注意
※専用充電池使用充電時間:約3.5時間電池寿命:充放電約300回
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
55125509 EX-016PB
オープン
6,498
7,148 (税込)
6日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする