Giga8ポート 産業用スイッチングハブ SFP 2ポート付 DC外部電源
1000BASE-T 8ポート、1000BASE-SX/LX/BX SFP 2ポートを持つ産業用ギガビットイーサネットスイッチングハブ。
仕様ハードウェアバージョン1
質量(g)540
規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z、IEEE 802.3x、IEEE 802.3az、IEEE 802.1p
ポート数1000BASE-T:8ポート、1000BASE-SX/LX/BX SFP:2ポート
電源DC12~48V、AC24V
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×87×135
材質(ケース)IP30 メタル
取付け方法DINレール取付け、ウォールマウント
電源供給方式着脱式6ピン端子台
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-40~75
内容量1台