100Base-TX 8ポート 産業用スイッチングハブ DC外部電源
100BASE-TX 8ポートを持つ産業用ファストイーサネットスイッチングハブ。
仕様ハードウェアバージョン2
質量(g)428
規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3az
ポート数100BASE-TX:8ポート
電源DC12~48V、AC24V
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×87×32
材質(ケース)IP30 メタル
取付け方法DINレール取付け、ウォールマウント
電源供給方式着脱式6ピン端子台
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-40~75
内容量1台