アルミアームチェア AL-53AC
スタッキングタイプの金属製ガーデンチェアです。
用途ガーデン用品
材質フレーム:アルミパイプにアルマイト仕上、背・座:アルミにアルマイト仕上
質量(kg)2.1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)530×580×710(SH415)
内容量1台
特別運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
全国 | 数量1につき | ¥ 700 / 税込 ¥ 770 |
北海道地方 | 数量1につき | ¥ 700 / 税込 ¥ 770 |
沖縄地方 | 数量1につき | ¥ 700 / 税込 ¥ 770 |
離島 | 数量1につき | ¥ 700 / 税込 ¥ 770 |