曜日別特売

静電気帯電防止セーフティブーツ

静電気帯電防止セーフティブーツ - 天牛(富士手袋工業)静電気帯電防止セーフティブーツ - 天牛(富士手袋工業)静電気帯電防止セーフティブーツ - 天牛(富士手袋工業)静電気帯電防止セーフティブーツ - 天牛(富士手袋工業)静電気帯電防止セーフティブーツ - 天牛(富士手袋工業)静電気帯電防止セーフティブーツ - 天牛(富士手袋工業)静電気帯電防止セーフティブーツ - 天牛(富士手袋工業)

JSAA認定A種プロスニーカー、静電気帯電防止セーフティブーツです。
静電気帯電防止性能はJIS T-8103に規定された実験方法により検査したものです。
消耗の激しい靴先部分には丈夫な本革を使用しております。
剥離に強いインジェクション製法を採用しております。

形状ハイカットブラック種類静電気帯電防止靴(一般)規格JSAA認定A種プロブーツ材質(ソール)ウレタン二重底(耐油)材質(甲被)合成皮革・靴先本革電気抵抗値(R)1.0×10 ^5≦R≦1.0×10^8標準質量(g/片足)約640(靴サイズ26.0cm)機能静電気防止、耐油足幅4E材質(先芯)鋼鉄甲被タイプマジックタイプ靴タイプブーツ内容量1足
全9種類を絞り込む
サイズ(cm)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55181168998924
オープン
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
55181177998924.5
オープン
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
55181186998925
オープン
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
55181195998925.5
オープン
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
55181204998926
オープン
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
55181220998926.5
オープン
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
55181229998927
オープン
4,298
4,728(税込)
当日出荷
55181238998928
オープン
4,298
4,728(税込)
6日以内出荷
55181247998929
オープン
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする