販売価格(税別)¥18,900~ 3日出荷 3日出荷とは 設定仕様が決定するとここにメーカー品番が表示されます。 日亜ペイント 【オーダー】調色 オメガウレタン (油性上塗り) 16kg メーカー直送返品不可代引不可地域運賃 【オーダー】調色 オメガウレタン (油性上塗り) 16kg (0件のレビュー) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る 印刷用ページ オメガウレタンは、肉持ち感のある耐候性に優れたウレタン樹脂塗料です。 ターペン可溶ですので人体にも優しい上に、1液で使いやすい事を特長とします。 リコートフリー対応ですので、重ね塗りの時間を短縮でき、作業性に優れています。 1.1液型で取り扱いが便利である。 2.ウルビ(メーカーフタル酸樹脂エナメル製品)を超える高光沢で高級感がある。 3.ペイントシンナー(塗料シンナー)に溶解する。 4.リコートフリーで作業性がよい。 注文コード55189726 用途工作機械/鉄骨/配管/配電盤/木工品/ドラム缶/ボンベなど 仕様碁盤目試験: 10/10 乾燥時間(分)指触:15~20(20℃)、半硬化:60~120 主成分工業用1液型弱溶剤系ウレタン樹脂塗料 主な用途工作機械/鉄骨/配管/配電盤/木工品/ドラム缶/ボンベなど 塗布方法刷毛/ローラー/スプレー 危険等級Ⅱ 塗布面積(m2/kg)7~8 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性 組成工業用1液型弱溶剤系ウレタン樹脂塗料 サービス分類オーダー・加工 内容量1缶(16kg) 読込中… 地域運賃 地域 単位 配送費 北海道地方 1 ¥ 3,000 / 税込 ¥ 3,300 沖縄地方 1 ¥ 2,500 / 税込 ¥ 2,750 離島 1 お送りできません 塗料 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity SHOW UP クロマエッジ専用クリアー SHOW UP 税込¥4,618 ¥4,198 バスケットへ SHOW UP クロマエッジ SHOW UP 税込¥52,778 ¥47,980 バスケットへ 多目的塗料 エスコ 税込¥5,973 ¥5,430 バスケットへ エナメルスプレー (車輌用) エスコ 税込¥1,177 ¥1,070 バスケットへ エナメルスプレー (車輌用) エスコ 税込¥1,177 ¥1,070 バスケットへ エナメルスプレー (陸・海用) エスコ 税込¥54,780 ¥49,800 バスケットへ エナメルスプレー (陸・海用) エスコ 税込¥54,780 ¥49,800 バスケットへ エナメルスプレー (航空用) エスコ 税込¥6,842 ¥6,220 バスケットへ STYLE ZAKUZAKU ニッペホームプロダクツ 税込¥7,698~ ¥6,998~ 水性ビルデック DNT(大日本塗料) 税込¥21,978 ¥19,980 バスケットへ 一時防錆金ニス 三精塗料工業 税込¥27,478 ¥24,980 バスケットへ 一時防錆金ニス 三精塗料工業 税込¥14,278 ¥12,980 バスケットへ 一時防錆金ニス 三精塗料工業 税込¥2,528 ¥2,298 バスケットへ Mini Posh ミニポッシュ JACKSON 税込¥1,428 ¥1,298 ローバルアルファエコタイプ ローバル 税込¥2,748~ ¥2,498~ 564V ORASOLV VEG 1 ORAPI 税込¥32,978 ¥29,980 バスケットへ 810 FINE 121 ORAPI 税込¥3,850~ ¥3,500~ ロードマーキング ライン 新富士バーナー 税込¥2,638~ ¥2,398~ (47) 水澄まいる 標準型 スバル興業 税込¥18,678~ ¥16,980~ フローン01X 立上がり用 東日本塗料 税込¥21,978 ¥19,980 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウスプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接塗料多用途 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 シェアする 現在の設定情報を含んだURLをコピーできます。 下記テキストボックスの内容を全て選択してコピー(Ctrl+C)してください。 コピーしたURLをメールで送れば、同僚や依頼者が正しく内容を確認できます。 そのほか申請書や稟議書にも。ぜひご活用ください。 マイページ 最近見た商品