ヴァンテアン パネルシステム 3連型専用キャスター型ベース(オプション部材)

ヴァンテアン パネルシステム 3連型専用キャスター型ベース(オプション部材) ヴァンテアンパネル

ヴァンティアン 丁番パネル3連タイプ専用のキャスターベースになります。

仕様●丁番パネ3連タイプ専用●ベース形状:キャスター付きベース セット内容キャスター付きベース×4個 材質スチールメラミン塗装 タイプベース 内容量1セット
注意
※個人宅への配送は不可となりますので企業様名や法人様名・屋号をご明記ください。
※1階での引き渡しとなります(上位階への配送は対応できません)。
※お客様施工商品になります。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
55188728 C-CTB450 3連
31,780
26,980
29,678 (税込)
21日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
北海道地方 数量1以上のご注文 お送りできません
沖縄地方 数量1以上のご注文 お送りできません
離島 数量1以上のご注文 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする