曜日別特売

SureSeal Breathable Rolls, Non-Sterile BMF-RSMB-2シリーズ

SureSeal Breathable Rolls, Non-Sterile BMF-RSMB-2シリーズ - ビーエム機器

SureSeal Breathable Rolls Films
培養用
50枚分のシールがロールタイプになっていて、1プレート分貼付後にミシン目で切り取れます。
未滅菌

仕様●DNase, RNase Free●ロールタイプ●シール厚:140μm●材質:レーヨン●温度耐性:-20℃~80℃●カラーコード:レッドアズワン品番65-3811-39内容量1セット(4個×2巻)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55299705BMF-RSMB-2
95,200
92,980
102,278(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする