ビーエム機器
SureSeal Breathable Rolls, Sterile BMF-RSMB-2-Sシリーズ
SureSeal Breathable Rolls Films, Sterile
培養用
50枚分のシールがロールタイプになっていて、1プレート分貼付後にミシン目で切り取れます。
滅菌済
仕様
●DNase, RNase Free●ロールタイプ●シール厚:140μm●材質:レーヨン●温度耐性:-20℃~80℃●カラーコード:レッド
アズワン品番
65-3811-41
内容量
1セット(4個×2巻)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55299714
BMF-RSMB-2-S
¥127,600
¥
119,800
¥131,780
(税込)
18日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください