ビーエム機器
SureSeal Rolls, Sterile BMF-RSMSP-2-Sシリーズ
SureSeal Rolls Films, Sterile
ELISA、インキュベート、保存用
100枚分のシールがロールタイプになっていて、1プレート分貼付後にミシン目で切り取れます。
滅菌済
仕様
●DNase, RNase Free●ロールタイプ●シール厚:38μm●材質:ポリエステル●温度耐性:-40℃~120℃●カラーコード:グリーン
アズワン品番
65-3811-45
内容量
1セット(4個×2巻)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55299730
BMF-RSMSP-2-S
¥142,000
¥
139,800
¥153,780
(税込)
18日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください