ビーエム機器
SureSeal ColorDot, Green BMF-SP-IDG-100シリーズ
SureSeal ColorDot Sealing Films
サンプルの蒸発を最小限に抑えます。
ELISA用プレートを識別しやすくするためカラードット付
未滅菌
仕様
●DNase, RNase Free●寸法(WxD):79.4x146.1mm●シール厚:50μm●材質:ポリエステル●色:グリーン●温度耐性:-40℃~120℃
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55299784
BMF-SP-IDG-100
1個(100枚)
65-3811-60
¥15,800
¥
14,980
¥16,478
(税込)
18日以内出荷
返品不可
55299800
BMF-SP-IDG-100
1セット(4個×100枚)
65-3811-61
¥63,200
¥
62,980
¥69,278
(税込)
18日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください