ビーエム機器
SureSeal ColorDot, Lavender BMF-SP-IDL-100シリーズ
SureSeal Strips Sealing Films, Sterile
サンプルの蒸発を最小限に抑えます。
ELISA用8ウェル、2列ごとにシーリング可能
短期間保存に最適
滅菌済
仕様
●DNase, RNase Free●寸法(WxD):79.4x146.1mm●シール厚:50μm●材質:ポリエステル●色:ラベンダー●温度耐性:-40℃~120℃
アズワン品番
65-3811-63
内容量
1セット(4個×100枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55299818
BMF-SP-IDL-100
¥63,200
¥
62,980
¥69,278
(税込)
18日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください