ビーエム機器
SureSeal ColorDot, Red BMF-SP-IDR-100シリーズ
SureSeal Thermal Strips Sealing Films
プレートの8ウェルを2列ごとにシーリングが可能
両端のタブにより、容易にシールをはがせます。
未滅菌
仕様
●DNase, RNase Free●寸法(WxD):79.4x146.1mm●シール厚:50μm●材質:ポリエステル●色:レッド●温度耐性:-40℃~120℃
アズワン品番
65-3811-66
内容量
1個(100枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55299854
BMF-SP-IDR-100
¥15,800
¥
14,980
¥16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください