ビーエム機器
SureSeal Pierceable, Sterile BMF-STR-THIN-PLTシリーズ
SureSeal Thermal qPCR, Raised-skirt Sealing Films
リアルタイムPCR用プレートシール
リムのあるプレートにも使用可能
透明度が高い
未滅菌
仕様
●DNase, RNase Free●寸法(WxD):79.4x141.0mm●シール厚:25μm●材質:ポリエステル●温度耐性:-40℃~120℃
アズワン品番
65-3811-75
内容量
1セット(4個×100枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55299888
BMF-STR-THIN-PLT
¥87,600
¥
86,980
¥95,678
(税込)
18日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください