キャップインサート Φ5.3mm イエロー M957Yシリーズ

キャップインサート Φ5.3mm イエロー M957Yシリーズ - Simport
仕様●サイズ:Φ5.3mm●色:5色(ブルー、グリーン、イエロー、レッド、ライラック)●材質:ポリプロピレンアズワン品番65-3834-97内容量1セット(4パック×500個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55303984M957Y
35,600
34,980
38,478(税込)
93日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする