Simport Micrewtube(R) マイクロチューブ キャップ無し
Simport Micrewtube(R)はサンプルの凍結保存、ボイリングなどの用途でお使いいただけるチューブです。3種類の容量(0.5/1.5/2.0ml)、コニカル型と自立型からお選びいただけます。
すべてのチューブはクリーンな環境下で製造されており、DNase, RNase, DNA, パイロジェンフリーで、-196℃から+121℃の温度耐性があります。
T361Tシリーズはリッド付でSimport T360シリーズのOneHandマイクロチューブラックを使用すれば片手でキャップの開閉ができますl。ラックの穴がのこぎり歯のようになっていればリッド付チューブはロックされます。プレーンタイプと目盛り・書き込みスペース付タイプの2種類があります。
DNase, RNase, DNA, Pyrogen Free
オートクレーブ可能
未滅菌