マイクロチューブ 2.0ml 自立型 ブルー T330-72ABシリーズ

マイクロチューブ 2.0ml 自立型 ブルー T330-72ABシリーズ - Simport
仕様●チューブタイプ:自立型●材質:ポリプロピレン●色:5色(ナチュラル・ブルー・グリーン・イエロー・アンバー)●遠心耐性:~ 15,000gアズワン品番65-3850-30内容量1セット(10個×500本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55306319T330-72AB
82,000
81,980
90,178(税込)
93日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする