ClikLokチューブ 5.0ml キャップインサート対応フラットトップ ナチュラル T330-76Nシリーズ

ClikLokチューブ 5.0ml キャップインサート対応フラットトップ ナチュラル T330-76Nシリーズ Simport

仕様●オートクレーブ可能(121 ℃, 20分、フタを開けた状態)●RNase, DNase, Pyrogen and DNA free●T330-76シリーズのキャップ:キャップインサート(M957シリーズ)対応フラットトップ●材質:ポリプロピレン●遠心耐性:~25,000xg●温度耐性:-196~ +121℃ (液体窒素での液相保存には使用できません) アズワン品番65-3850-84 内容量1セット(4個×200本)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
55306529 T330-76N
46,400
46,399
51,039 (税込)
93日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする