MICREWTUBE Ridges付 1000本入 T361シリーズ

MICREWTUBE Ridges付 1000本入 T361シリーズ - Simport
仕様●T361Tシリーズ●リッド付チューブのみ。キャップ無し●プレーンタイプ●オートクレーブ可能●材質:ポリプロピレン製●温度耐性:-196℃~121℃●色:ナチュラルアズワン品番65-3853-10内容量1個(1000本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55306870T361-4T
23,500
22,980
25,278(税込)
93日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする