ビーエム機器
マイクロチューブ 2.0mL 丸底 ロックキャップ 滅菌済み WNB620611シリーズ
綿85% 麻15%
日本人は大の風呂好き
仕様
●オートクレーブ可能●DNase、RNase、パイロジェンフリー●エンドトキシンレベル:0.1EU以下●チューブ底:丸底●材質:P.P●色:透明●遠心耐性:30,000xg●温度耐性:-80℃~121℃
アズワン品番
65-3860-43
内容量
1セット(4個×4000本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55308507
WNB620611
¥94,000
¥
93,980
¥103,378
(税込)
93日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください