曜日別特売

三角フラスコ 2L PC ベントフィルターキャップ 滅菌済み WNB785011シリーズ

三角フラスコ 2L PC ベントフィルターキャップ 滅菌済み WNB785011シリーズ - ビーエム機器

ソフトケース付

仕様●4×6個●容量(L):2●キャップタイプ:フィルターキャップ●サイズ(mm)●高さ:285、口径:47、底面:162●※予告なく仕様が変更される場合がございます。アズワン品番65-3863-14内容量1セット(4パック×6個)
注意
●※予告なく仕様が変更される場合がございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55309627WNB785011
118,000
109,800
120,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする