曜日別特売

多機能トランスファーキャップ 2L用 滅菌済み WNB785931シリーズ

多機能トランスファーキャップ 2L用 滅菌済み WNB785931シリーズ - ビーエム機器

握りやすい細握りグリップ持ちやすく、操作性が良い細握りで作業者の負担を軽減。
無段変速機能ダイヤル式による無段階変速で、作業に応じた回転数に調節できる。

仕様●熱可塑性プラスチックチューブ:内径1/8インチ、外径1/4インチ●チューブの接続部分:無菌 溶接/ヒートシール●電子滅菌済み:SAL=10-6アズワン品番65-3863-22内容量1セット(4パック×4個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55309645WNB785931
464,000
463,999
510,399(税込)
93日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする