曜日別特売

多機能トランスファーキャップ 3L用 滅菌済み WNB786931シリーズ

多機能トランスファーキャップ 3L用 滅菌済み WNB786931シリーズ - ビーエム機器

【EA809XV-2、-3用】サンドペーパー
紙タイプのサンドペーパーよりも長寿命なうえ、優れた研磨能力を発揮します。
水洗い可能で、穴あけは不要です。
表面は研磨面(シリコンカバー製)、裏面の貼り付け面には通気口があいており、研磨したときに出る粉を吸引することができます。
マジック式

仕様●熱可塑性プラスチックチューブ:内径1/8インチ、外径1/4インチ●チューブの接続部分:無菌 溶接/ヒートシール●電子滅菌済み:SAL=10-6アズワン品番65-3863-34内容量1セット(4パック×4個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55309654WNB786931
464,000
463,999
510,399(税込)
93日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする