ビーエム機器
三角フラスコ 5L ハイエフィシエンシー PC 滅菌済み WNBシリーズ
DC12/24V
突然のバッテリーあがりに安心。
クリップをタグの番号順に繋ぐだけ!
絶縁カバー付(危険な接触(スパーク)を防ぐ絶縁カバーグリップを採用)
仕様
●4×4個●容量(L):5●キャップタイプ:フィルターキャップ●サイズ(mm)●高さ:285.5、口径:90、底面:230●※予告なく仕様が変更される場合がございます。
アズワン品番
65-3863-38
内容量
1セット(4パック×4個)
注意
●※予告なく仕様が変更される場合がございます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55309670
WNB787011
¥196,000
¥
195,999
¥215,599
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください